• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange f.Innenringe_ Gr.J 31 f.40-100 Spitzen-D.2,3mm L.215mm

Artikel-Nr.: 65446031
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
    Produktart Sicherungsringzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 65446031
    EAN / GTIN 4018754037728
    Herstellernummer 65446031
    L-Nummer L60010 3083

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN 5256 D_
    • 90° gewinkelte Backen
    • schwere Form
    • im Gesenk geschmiedet
    • Präzisionsspitzen

    Merkmal:

    • Spitzendurchmesser [mm]: 2,3 mm
    • für Sicherungsringe: 40-100
    • Kopf: poliert
    • Griffe: Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
    • Gr.: J 31
    • Länge mm (L): 215 mm
    • Gewicht: 215 g
    • Breite mm (b): 52 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb