• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange f.Innenringe Gr.J 01 f.8-13 Spitzen-D.0,9mm L.130mm

Artikel-Nr.: 65446001
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65446001
EAN / GTIN 4018754037698
Herstellernummer 65446001
L-Nummer L60010 3082

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 5256 D
  • 90° gewinkelte Backen
  • schwere Form
  • im Gesenk geschmiedet
  • Präzisionsspitzen

Merkmal:

  • für Sicherungsringe: 8-13
  • Spitzendurchmesser [mm]: 0,9 mm
  • Kopf: poliert
  • Griffe: Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
  • Gr.: J 01
  • Länge mm (L): 130 mm
  • Gewicht: 100 g
  • Breite mm (b): 59 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb