• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange für Innenringe Länge 290mm Kopf verchromt Griffe verchromt, kariert

Artikel-Nr.: 65444141
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
Artikelnummer 65444141
EAN / GTIN 4018754333660
Herstellernummer 65444141

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung mit um 90° abgewinkelten Backen
  • geeignet zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Innenringen in Bohrungen
  • mit zylindrischen Präzisionsspitzen
  • im Gesenk geschmiedet
  • Kopf und Griffe verchromt, Griffe zusätzlich kariert
  • DIN 5256 D

Merkmal:

  • DIN: DIN 5256 D
  • für Sicherungsringe: 85-140 mm
  • Gr.: J41
  • Griffe: verchromt, kariert
  • Kopf: verchromt
  • Länge mm (L): 290 mm
  • Spitzendurchmesser [mm]: 3,2 mm
  • Gewicht (g): 416 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb