• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange f.Innenringe Gr.J 31 f.40-100 Spitzen-D.2,3mm L.215mm

Artikel-Nr.: 65444031
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65444031
EAN / GTIN 4018754037674
Herstellernummer 65444031
L-Nummer L60010 1164

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 5256 D_
  • 90° gewinkelte Backen
  • schwere Form
  • im Gesenk geschmiedet
  • Präzisionsspitzen

Merkmal:

  • Spitzendurchmesser [mm]: 2,3 mm
  • für Sicherungsringe: 40-100
  • Griffe: verchromt, kariert
  • Kopf: mattverchromt
  • Gr.: J 31
  • Länge mm (L): 215 mm
  • Gewicht: 195 g
  • Breite mm (b): 51 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb