• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange f.Innenringe Gr.J 21 f.19-60 Spitzen-D.1,8mm L.170mm

Artikel-Nr.: 65444021
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65444021
EAN / GTIN 4018754037667
Herstellernummer 65444021
L-Nummer L60010 988

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 5256 D_
  • 90° gewinkelte Backen
  • schwere Form
  • im Gesenk geschmiedet
  • Präzisionsspitzen

Merkmal:

  • Spitzendurchmesser [mm]: 1,8 mm
  • für Sicherungsringe: 19-60
  • Griffe: verchromt, kariert
  • Kopf: mattverchromt
  • Gr.: J 21
  • Länge mm (L): 170 mm
  • Gewicht: 135 g
  • Breite mm (b): 47 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb