Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät 1000 N·m

Artikel-Nr.: 654413 1000

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 308,00 € /Stk.
  • 303,00 € /Stk.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±1
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • IP-Schutzart: IP 40

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximales Drehmoment 1.000 Nm
    Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
    Messgenauigkeit Drehmoment ±1 %
    Schnittstelle USB-Schnittstelle
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Auflösung 1 Nm
    Messbereich 100 Nm - 1.000 Nm
    Anzeigegerät Breite 171 mm
    Anzeigegerät Höhe 86 mm
    Anzeigegerät Tiefe 161 mm
    Gewicht 3,3 kg
    Außen-Sechskant 27 mm
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Produktart Drehmomentprüfgerät
    IP-Schutzart IP 40

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 654413 1000
    EAN / GTIN 4067263152453
    Herstellernummer 654413 1000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Anwendung mechanischer und digitaler Markendrehmomentschlüssel (nicht HCT) und Schraubendreher, Einstellung und Überprüfung auslösender, anzeigender, rechts- und linksdrehender Drehmomentschlüssel und -Schraubendreher.
    • Display: Großes, kontrastreich leuchtendes, blickwinkelstabiles 2,8 Zoll TFT-Display mit Doppelskala. Mit Speicheranzeige.
    • Speicherplatz: 1000 Messwerte mit Zeitstempel (inkl. Datum und Uhrzeit) und 20 konfigurierbare Testfälle.
    • Modi: Mitlaufende Anzeige (Track), Knickpunkterkennung (First-Peak) und Spitzenwertanzeige (Peak-Hold).
    • Befestigung: kann über 4 Schrauben (M10) an ebenen Oberflächen (Tisch, Wand, etc.) befestigt werden.
    • 3 Aussparungen für die sichere Verwahrung von Adaptern (Vergrößerungsstück).
    • Datenausgang: Über USB-C möglich. Die Daten können als .csv-Datei exportiert werden.
    • Passwortschutz: möglich als Schutz vor unberechtigten Zugang in das Menü (Masterpasswort) und zur Absicherung von Testfällen. Zudem lässt sich einstellen, dass ein Weiterarbeiten bei nicht korrekter Testfalldurchführung nur nach Passworteingabe möglich ist.
    • Warnsignale: optisch (Farbänderung am Display) und akustisch (Buzzer). Der Vorwarnzeitpunkt lässt sich individuell einstellen. Das akustische Warnsignal kann nach belieben deaktiviert werden.
    • Schutzklasse IP40
    • Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch.
    • Werkseinstellung: Rückstellung auf Werkseinstellung möglich.
    • Anzeige der Softwareversion mit Seriennummer und Datum der letzten Kalibrierung. Datum der nächsten Kalibrierung kann am Drehmoment-Prüfgerät eingestellt werden.

    Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin.

    Funktion:

    IP40: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

    Genauigkeit:

    Im und entgegen des Uhrzeigersinns: +/- 1%.

    Lieferumfang:

    USB-C-Datenkabel (1,8 m), Netzteil, Länderadapter (Typ A, C, G und I), Konformitätsbescheinigung. Inklusive stabilem Kunststoffkoffer.

    Hinweis:

    Passende Zusatzadapter verfügbar unter Nr. 649550 und Nr. 650006.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb