{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 50 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±0,5 % | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Auflösung | 0,05 Nm | |
Messbereich | 5 Nm - 50 Nm | |
Anzeigegerät Breite | 147 mm | |
Anzeigegerät Höhe | 79 mm | |
Anzeigegerät Tiefe | 280 mm | |
Gewicht | 5 kg | |
Vierkant-Aufnahme | 3/8 Zoll; 1/4 Zoll | |
Sechskant-Aufnahme | 5/16, 1/4 und 5/32 Zoll | |
Energieversorgung | solarbetrieben | |
Produktart | Drehmomentprüfgerät |
Artikelnummer | 654395 50 | |
Herstellernummer | TTT-300C5 |