• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange für Innenringe Länge 140mm Kopf poliert Griffe Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche

Artikel-Nr.: 65436100
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
Artikelnummer 65436100
EAN / GTIN 4018754333776
Herstellernummer 65436100

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung mit geraden Backen
  • geeignet zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Innenringen in Bohrungen
  • mit zylindrischen Präzisionsspitzen
  • im Gesenk geschmiedet
  • Kopf poliert
  • Griffe mit Kunststoffüberzug
  • DIN 5256 C

Merkmal:

  • DIN: DIN 5256 C
  • für Sicherungsringe: 8-13 mm
  • Gr.: J0
  • Griffe: Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
  • Kopf: poliert
  • Länge mm (L): 140 mm
  • Spitzendurchmesser [mm]: 0,9 mm
  • Gewicht (g): 100 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb