• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange für Innenringe Gr.J 4 f.85-140 Spitzen-D.3,2mm L.320mm

Artikel-Nr.: 65436004
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65436004
EAN / GTIN 4018754037636
Herstellernummer 65436004
L-Nummer L60010 404

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 5256 C
  • gerade, schwere Form
  • im Gesenk geschmiedet
  • Präzisionsspitzen

Merkmal:

  • Spitzendurchmesser [mm]: 3,2 mm
  • für Sicherungsringe: 85-140
  • Kopf: poliert
  • Griffe: Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
  • Gr.: J 4
  • Länge mm (L): 320 mm
  • Gewicht: 462 g
  • Breite mm (b): 59 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb