• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange für Innenringe Gr.J 2 f.19-60 Spitzen-D.1,8mm L.180mm

Artikel-Nr.: 65436002
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
    Produktart Sicherungsringzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 65436002
    EAN / GTIN 4018754037612
    Herstellernummer 65436002
    L-Nummer L60010 1243

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN 5256 C
    • gerade, schwere Form
    • im Gesenk geschmiedet
    • Präzisionsspitzen

    Merkmal:

    • Spitzendurchmesser [mm]: 1,8 mm
    • für Sicherungsringe: 19-60
    • Kopf: poliert
    • Griffe: Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
    • Gr.: J 2
    • Länge mm (L): 180 mm
    • Gewicht: 150 g
    • Breite mm (b): 55 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb