• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange für Innenringe Gr.J 0 f.8-13 Spitzen-D.0,9mm L.140mm

Artikel-Nr.: 65436000
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65436000
EAN / GTIN 4018754037599
Herstellernummer 65436000
L-Nummer L60010 2748

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 5256 C
  • gerade, schwere Form
  • im Gesenk geschmiedet
  • Präzisionsspitzen

Merkmal:

  • für Sicherungsringe: 8-13
  • Spitzendurchmesser [mm]: 0,9 mm
  • Griffe: Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
  • Gr.: J 0
  • Länge mm (L): 140 mm
  • Gewicht: 100 g
  • Breite mm (b): 53 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb