• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreherbit 1/4″, Vorteilspack 10-teilig, Innen-TX T25

Artikel-Nr.: 6542640
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6542640
EAN / GTIN 4010886140284
Herstellernummer 6542640
L-Nummer L60160 2291

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
  • Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4″)
  • Vanadium-Sonderstahl, brüniert
  • 10-teilige Vorteilspacks
  • 10- und 5-teilige Vorteilspacks

Merkmal:

  • Abtriebsgröße TX (innen): T25
  • Antriebssechskant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebssechskant [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtlänge [mm]: 25 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: brüniert
  • Schlüsselweite Torx [mm]: 4,43
  • Schraubenmaß: M4,5 - M5
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb