Messwertaufnehmer 20 N·m

Artikel-Nr.: 654255 20

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 238,00 € /Stk.
  • 1.217,00 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximales Drehmoment 20 Nm
    Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Messbereich 0,4 Nm - 20 Nm
    Gewicht 1,7 kg
    Vierkant-Aufnahme 1/4 Zoll
    Produktart Drehmomentprüfgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 654255 20
    EAN / GTIN 4018754224418
    Herstellernummer 96521026

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hohe Genauigkeit durch Messwert-Aufbereitung und -Digitalisierung direkt im Messwertaufnehmer. Unempfindlich gegen Querkräfte durch besonders flache Bauweise.

    Passend für:

    Werkstattprüfgerät Nr. 654250.

    Hinweis:

    Prüfgeräte und Messwertaufnehmer mit weiteren Messbereichen auf Anfrage erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb