• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreherbit 1/4″ 10-tlg RIBE M5

Artikel-Nr.: 6540780
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6540780
EAN / GTIN 4010886140185
Herstellernummer 6540780

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
  • Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4″)
  • Vanadium-Sonderstahl, brüniert
  • 10-teilige Vorteilspacks
  • RIBE® = reg. Markenzeichen der Fa. Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Innenkeil (RIBE®): M5
  • Antriebssechskant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebssechskant [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtlänge [mm]: 33 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Nennlänge [mm]: 33 mm
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,07 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb