Verbindungsstift für Einsätze, 1.1/2 Zoll, ⌀×Länge: 7X75mm

Artikel-Nr.: 653995 7X75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

7 mm
Länge 75 mm
Produktart Sicherungsstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 653995 7X75
EAN / GTIN 4991644507481
Herstellernummer 1701A

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Passend für:

Einsätze 41 - 105 mm, Verlängerungen, Kardangelenk und Verbindungsstifte.

Passend für:

Einsätze (Schlüsselweite): 41 − 90 mm
u. Nr. 653960 − 3970

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb