Verbindungsstift für Einsätze, 1 Zoll, Typ: 1

Artikel-Nr.: 653900 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
290 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

5 mm
Länge 45 mm
Produktart Sicherungsstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 653900 1
EAN / GTIN 4991644016976
Herstellernummer A81

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Norm:

DIN 3129

Passend für:

Einsätze 17 − 100 mm, Verlängerungen, Kardangelenk und Verbindungsstück.

Passend für:

Einsätze (Schlüsselweite): 17 – 46 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb