• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreherbit 1/4″, Vorteilspack 5-teilig, Schlitz 10 mm

Artikel-Nr.: 6538290
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6538290
EAN / GTIN 4010886872192
Herstellernummer 6538290
L-Nummer L60160 3187

Beschreibung

Beschreibung:

Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
Ausführung nach DIN ISO 2351-1
Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4″)
Vanadium-Sonderstahl, brüniert
10- und 5-teilige Vorteilspacks

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Schlitz: 10
  • Antriebssechskant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebssechskant [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtlänge [mm]: 39 mm
  • Material: Vanadium-Sonderstahl
  • Oberfläche: brüniert
  • Schneidenbreite [mm]: 10,0 mm
  • Schneidenstärke: 1,6 mm
  • Vergütung der Abtriebsspitze: brüniert
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb