• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit 1/4″ Innen-TX mit Stift T10

Artikel-Nr.: 6535510
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6535510
EAN / GTIN 4010886140321
Herstellernummer 6535510
L-Nummer L60160 1925

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
  • Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4″)
  • Vanadium-Sonderstahl, brüniert
  • 10-teilige Vorteilspacks
  • 10- und 5-teilige Vorteilspacks

Merkmal:

  • Abtriebsgröße TX (innen) [mm]: 2,74 mm
  • Abtriebsgröße TXB (innen): T10
  • Antriebssechskant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebssechskant [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtlänge [mm]: 25 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,05 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb