• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dichtungsschaber 240 mm

Artikel-Nr.: 6535190
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schaber und Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6535190
EAN / GTIN 4010886653517
Herstellernummer 6535190
L-Nummer L60160 628

Beschreibung

Beschreibung:

Mit blauem Kunststoffgriff

Merkmal:

  • Form der Klinge: Flach
  • Gesamtlänge [inch]: 10
  • Gesamtlänge [mm]: 240 mm
  • Klingenbreite: 22,5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Klinge auswechselbar: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb