• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feilenbürste

Artikel-Nr.: 6531790
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Feilenbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6531790
    EAN / GTIN 4010886653173
    Herstellernummer 6531790
    L-Nummer L60160 3136

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Krempelbeschlag und Holzgriff
    • Borstenfeld 110 x 40 mm

    Merkmal:

    • Borstenfeldgröße: 110 x 40
    • Borstenlänge: 10
    • Gesamtbreite [mm]: 26 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 15 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 145 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb