• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bremssattelbürste

Artikel-Nr.: 6531440
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6531440
EAN / GTIN 4010886653142
Herstellernummer 6531440
L-Nummer L60160 1010

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Reinigen aller Bremssättel
  • Mit blauem Kunststoffgriff

Merkmal:

  • Borstenlänge: 21
  • geeignet für: Reinigen aller Bremssättel
  • Gesamtbreite [mm]: 50 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 18 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 235 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb