• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetheber 520 mm, Ø 15 mm

Artikel-Nr.: 6531280
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Magnetheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6531280
EAN / GTIN 4010886653128
Herstellernummer 6531280
L-Nummer L60160 629

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit flexiblem Schaft und Kunststoffgriff
  • Glanzvernickelt
  • Zum Aufheben und Aufnehmen von kleinen magnetischen Teilen
  • Einfache Handhabung durch biegsamen Schaft
  • Zum Aufnehmen von Bauteilen in Sacklöchern

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 520 mm
  • Magnet-Durchmesser: 12,0
  • Magnethebekraft [g]: 1.800
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb