• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gummisaugnapf Ø 37 mm

Artikel-Nr.: 6530390
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Saugheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6530390
EAN / GTIN 4010886653036
Herstellernummer 6530390
L-Nummer L60160 5896

Beschreibung

Beschreibung:

Für Ventilläpper No. 653 und Ventil-Einschleifgerät No. 654.

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 37,0
  • Gesamtlänge [mm]: 38 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb