• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange m.Schneide L.200mm Kopf poliert

Artikel-Nr.: 65303200
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 65303200
    EAN / GTIN 4018754206292
    Herstellernummer 65303200
    L-Nummer L60010 4871

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN ISO 5745
    • Form B (45° gewinkelt in Richtung der Breite)
    • flach-runde, lange Backen
    • mit Brennerloch zum Festhalten von Muttern und Stiftschrauben
    • Greifflächen gezahnt
    • Präzisionsschneiden für harten und weichen Draht
    • Schneiden induktiv gehärtet, ca. 60 HRC

    Merkmal:

    • Spitzenhöhe mm (e): 2.5 mm
    • Spitzenbreite mm (f): 3.5 mm
    • Kopfhöhe mm (d): 9 mm
    • Kopfbreite mm (a): 17 mm
    • Backenlänge: 76 mm
    • L3: 76 mm
    • Kopf: poliert
    • Griffe: Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
    • Höhe mm (h): 3,5 mm
    • L2: 28 mm
    • Länge mm (L): 200 mm
    • T: 9 mm
    • W: 17 mm
    • Gewicht: 198 g
    • Breite mm (b): 2,5 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb