• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gummisaugnapf Ø 20 mm

Artikel-Nr.: 6530120
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Saugheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6530120
EAN / GTIN 4010886653012
Herstellernummer 6530120
L-Nummer L60160 5597

Beschreibung

Beschreibung:

Für Ventilläpper No. 653 und Ventil-Einschleifgerät No. 654.

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 20,0
  • Gesamtlänge [mm]: 38 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb