{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 30 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 49 mm | |
Länge | 62 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 653010 30 | |
EAN / GTIN | 4991644435142 | |
Herstellernummer | 18400M 30MM |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1 Zoll, Schlüsselweite: 30mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
33,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
354 Stück sofort lieferbar
24,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
246 Stück sofort lieferbar
39,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 49 mm | 54 mm | 54 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1 Zoll | 1 Zoll | 1 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja |
Länge | 62 mm | 62 mm | 100 mm |
Schlüsselweite | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |