IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 2.7/8Zoll

Artikel-Nr.: 653002 2.7/8
Rabatt
145,50 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 2.7/8 Zoll
Antriebs-Vierkant 1 Zoll
⌀ abtriebsseitig 86 mm
Länge 96 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 653002 2.7/8
EAN / GTIN 4062406314415
Herstellernummer 653002 2.7/8

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb