• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange m.Schneide L.200mm Kopf verchromt

Artikel-Nr.: 65295200
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65295200
EAN / GTIN 4018754037025
Herstellernummer 65295200
L-Nummer L60010 2113

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 5745
  • Form A (gerade)
  • flach-runde, lange Backen
  • mit Brennerloch zum Festhalten von Muttern und Stiftschrauben
  • Greifflächen gezahnt
  • Präzisionsschneiden für harten und weichen Draht
  • Schneiden induktiv gehärtet, ca. 60 HRC

Merkmal:

  • Spitzenhöhe mm (e): 2.5 mm
  • Spitzenbreite mm (f): 3 mm
  • Kopfhöhe mm (d): 9 mm
  • Kopfbreite mm (a): 17 mm
  • Backenlänge: 73 mm
  • L3: 73 mm
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
  • Höhe mm (h): 3 mm
  • Länge mm (L): 200 mm
  • T: 9 mm
  • W: 17 mm
  • Gewicht: 200 g
  • Breite mm (b): 2,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb