• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 17x19 mm

Artikel-Nr.: 6526360
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6526360
EAN / GTIN 4010886652633
Herstellernummer 6526360
L-Nummer L60160 711

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085
  • Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S)
  • Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • 26 RS: 626 S 2
  • Antriebssechskant [metrisch]: 18,0 mm
  • Durchmesser 1 [mm]: 23,0
  • Einstecktiefe 1: 14,0 mm
  • Einstecktiefe 2: 17,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 165 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 23 mm
  • Kopf-Ø 2 [mm]: 26 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 17 x 19
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb