• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 2 MACSOLE® Stiefel S3 schwarz/orange Weite 10 Größe 46

Artikel-Nr.: 6525146
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 46
Weite 10
Farbe schwarz / orange
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6525146
EAN / GTIN 4031101829548
Herstellernummer 6525146
L-Nummer L01670 2161

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 2 VIBRAM
  • Produkttyp: Stiefel
  • Farbe (Filter): schwarz/orange
  • Schutzklasse: S3
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 46
  • Verschluss: Schnürsenkel
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1/uvex 2
  • Obermaterial: Mikrovelours
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 2 VIBRAM®
  • Weite: 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb