IMPACT-Verlängerung, 3/4 Zoll, ganze Länge: 175mm

Artikel-Nr.: 652410 175
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
ganze Länge 175 mm
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 652410 175
EAN / GTIN 4991644430215
Herstellernummer 16760-175

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.
Außenvierkant nach DIN 3121 F 20 mit durchgehendem Stiftloch.
Innenvierkant nach DIN 3121 G 20 mit Bohrung und Ringnut.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


IMPACT-Verlängerung, 3/4 Zoll, ganze Länge: 175mm

IMPACT-Verlängerung, 3/4 Zoll, ganze Länge: 175mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
45,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
284 Stück sofort lieferbar
37,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
841 Stück sofort lieferbar
53,80 €
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll 3/4 Zoll 1 Zoll
für den Maschineneinsatz geeignet ja ja ja
ganze Länge 175 mm 175 mm 175 mm
Produktart Verlängerung Verlängerung Verlängerung

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb