IMPACT-Verlängerung, 1/2 Zoll, F 12,5, ganze Länge: 75mm

Artikel-Nr.: 651400 75
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
212 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Norm: DIN 3121

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Norm DIN 3121
ganze Länge 75 mm
Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche brüniert
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 651400 75
EAN / GTIN 4045197215482
Herstellernummer 651400 75
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.
Außenvierkant nach DIN 3121 E 12,5 (Federstift) bzw. F 12,5 (Stiftloch).
Innenvierkant nach DIN 3121 G 12,5 mit Bohrung und Ringnut.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb