{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 7 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 25 mm | |
Länge | 75 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 651310 7 | |
EAN / GTIN | 4045197215352 | |
Herstellernummer | 651310 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
IMPACT-Schraubendrehereinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll 7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
335 Stück sofort lieferbar
11,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
10,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar
15,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 25 | 25 | 25 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 3/8 | 1/2 |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja |
Länge | 75 | 50 | 75 |
Sechskant | 7 | 7 | 7 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |