IMPACT-Schraubendrehereinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll, Sechskant: 10mm

Artikel-Nr.: 651301 10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 10 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
⌀ antriebseitig 25 mm
Länge 52 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 651301 10
EAN / GTIN 4991644362172
Herstellernummer 14134M-58 10MM

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.
Stift aus hochlegiertem Sonderstahl.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Hinweis:

Impact Klingenhalter für 7/16 Zoll Einzelbits komplett mit Klingenhalter. Ersatzklingen finden Sie unter der Nr. 651321.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


IMPACT-Schraubendrehereinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll, Sechskant: 10mm

IMPACT-Schraubendrehereinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll, Sechskant: 10mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
21,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
636 Stück sofort lieferbar
10,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 910 Stück sofort lieferbar
11,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
699 Stück sofort lieferbar
15,20 €
⌀ antriebseitig 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll 3/8 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll
für den Maschineneinsatz geeignet ja ja ja ja
Länge 52 mm 50 mm 75 mm 75 mm
Sechskant 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb