• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maul-Steckschlüssel UD-Profil 17 mm

Artikel-Nr.: 6512730
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6512730
EAN / GTIN 4010886651278
Herstellernummer 6512730
L-Nummer L60160 3356

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanke Form, mit frei beweglichem Steckschlüsselende
  • Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen)
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Köpfe geschliffen

Merkmal:

  • 26 D: 8
  • 26 RS: 2
  • Ausführung: Schlanke Form, mit frei beweglichem Steckschlüsselende
  • Durchmesser 1 [mm]: 24,2
  • Einsatz-Ø 1: 24,2 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 255 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 7,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Schlüsselweite [mm]: 17
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 17
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb