IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll dünnwandig, mit Kunststoffhülse, Schlüsselweite: 17mm

Artikel-Nr.: 651240 17
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 17 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
⌀ abtriebsseitig 25,2 mm
Länge 110 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 651240 17
EAN / GTIN 4991644359417
Herstellernummer 14145PM-110 17MM
Hersteller Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.
Beim Wechseln der Räder und Reifen ist es wichtig, dass die Muttern oder Schrauben korrekt angezogen werden, um eine sichere Fahrt zu gewährleisten. Mit einem Sechskant-Steckschlüssel mit Kunststoffhülse können Sie sicherstellen, dass die Muttern oder Schrauben fest genug sitzen, ohne die Felgen zu beschädigen. Der Steckschlüssel ist auch für Schlagschrauber geeignet.
Die Kunststoffhülse schützt die Felgen und verhindert Kratzer oder andere Beschädigungen, die durch das Werkzeug verursacht werden können. Sie können also sicher sein, dass Ihr KFZ immer in bestem Zustand bleibt.
Der Steckschlüssel ist ein wichtiger Bestandteil jeder Autowerkstatt. Ob Sie selbst an Ihrem KFZ arbeiten oder den Räder- und Reifenwechsel von einem Fachmann durchführen lassen, dieses Werkzeug darf nicht fehlen.

Vorteil:

  • Geringer ⌀ und perfekt abgestimmte Gesamtlänge des Steckschlüssels ermöglichen das Arbeiten an schlecht zugänglichen Schrauben.
  • Schutz empfindlicher Bauteile (z.B. Alufelge) durch Schutzhülsen.
  • Positionieren bei laufendem Schrauber möglich, da die Schutzhülse freilaufend ist.
  • Schnelle Unterscheidung der Einsätze durch Farbgebung.
  • Hohe Belastbarkeit der Steckschlüssel möglich durch Torsionszone.
  • Der im inneren vorhandene Kunststoffanschlag schont die empfindlichen Flächen der Radmutter.

Verwendung:

Vor allem zur schonenden Montage empfindlicher Bauteile (z.B. Leichtmetallfelgen).

Norm:

DIN 3129

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Mangan phosphatiert.

Hinweis:

Ersatz-Schutzhülsen unter Nr. 651242.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb