{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 18 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 25 mm | |
Länge | 38 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 651020 18 | |
EAN / GTIN | 4045197336439 | |
Herstellernummer | 651020 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll dünnwandig Surface Drive, Schlüsselweite: 18mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
314 Stück sofort lieferbar
8,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 045 Stück sofort lieferbar
6,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
8,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
465 Stück sofort lieferbar
12,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
18,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 25 mm | 27,5 mm | 27,5 mm | 30 mm | 27,5 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja | ja | ja |
Länge | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Schlüsselweite | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |