• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Insider Pro – Universalhalter mit integriertem Bitmagazin und 10 PrecisionBits

Artikel-Nr.: 6510.20
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6510.20
EAN / GTIN 7610733228850
Herstellernummer PB 6510.20
L-Nummer L60060 1040

Beschreibung

Beschreibung:

  • Insider Pro – Universalhalter für 1/4″ Bits mit integriertem Bitmagazin mit 10 PrecisionBits C6
  • 10-in-1 Tool für allgemeine Schraubarbeiten
  • Edelstahl-Bitaufnahme mit Magnet, einfacher schneller Bitwechsel
  • Griff mit ausklappbarem Bitmagazin, sichere Aufbewahrung der 10 PrecisionBits
  • Klingenlänge 30 mm, kompakt und praktisch bei engen Platzverhältnissen