• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 2 Stiefel S3 schwarz/orange Weite 10 Größe 48

Artikel-Nr.: 6509148
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 48
Farbe schwarz / orange
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6509148
EAN / GTIN 4031101669656
Herstellernummer 6509148

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 2
  • Produkttyp: Stiefel
  • Farbe (Filter): schwarz/orange
  • Schutzklasse: S3
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 48
  • Verschluss: Schnürsenkel
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1/uvex 2
  • Obermaterial: Mikrovelours
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 2
  • Weite: 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb