IMPACT-Kardangelenk, 3/8 Zoll

Artikel-Nr.: 650600
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
    ganze Länge 50 mm
    für den Maschineneinsatz geeignet ja
    Produktart Kardangelenk

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 650600
    EAN / GTIN 4045197214805
    Herstellernummer 650600

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
    Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.
    Außenvierkante nach DIN 3121 F 10 mit durchgehendem Stiftloch. Innenvierkante nach DIN 3121 G 10 mit Bohrung und Ringnut.
    Außenvierkante nach DIN 3121 E 10 mit Federstift, Innenvierkante nach DIN 3121 G 10 mit Bohrung und Ringnut.

    Werkstoff:

    Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

    Hinweis:

    Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb