IMPACT-Steckschlüsseleinsatz, 3/8 Zoll, für Torx®-Schrauben E8

Artikel-Nr.: 650500 E8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
308 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Torx®-Profil E8
    Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
    Profilmaß A 7,52 mm
    ⌀ abtriebsseitig 10,5 mm
    Länge 32 mm
    Abtriebsprofil Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
    für den Maschineneinsatz geeignet ja
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 650500 E8
    EAN / GTIN 4045197214775
    Herstellernummer 650500 E8

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
    Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

    Werkstoff:

    Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb