{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 10 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 16 mm | |
Länge | 65 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 650200 10 | |
EAN / GTIN | 4045197335531 | |
Herstellernummer | 650200 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll lang, Schlüsselweite: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
245 Stück sofort lieferbar
9,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 349 Stück sofort lieferbar
5,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
130 Stück sofort lieferbar
6,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
194 Stück sofort lieferbar
12,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 16 mm | 16 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja | ja |
Länge | 65 mm | 30 mm | 30 mm | 55 mm |
Schlüsselweite | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |