• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Kombinationszange L.180mm Kopf verchromt

Artikel-Nr.: 65018180
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65018180
EAN / GTIN 4018754206087
Herstellernummer 65018180
L-Nummer L60010 4858

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 5746
  • Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht
  • Schneiden induktiv gehärtet, ca. 62 HRC
  • für harte Dauerbeanspruchung

Merkmal:

  • Harter Draht (3): 2 mm
  • Kabel (5): 12 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Pianodraht (4): 1,8 mm
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: isoliert, Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Länge mm (L): 180 mm
  • Gewicht: 186 g
  • Breite mm (b): 59 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb