• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Kombinationszange L.200mm Kopf verchromt

Artikel-Nr.: 65017200
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65017200
EAN / GTIN 4018754036257
Herstellernummer 65017200
L-Nummer L60010 4101

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 5746
  • Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht
  • Schneiden induktiv gehärtet, ca. 62 HRC
  • für harte Dauerbeanspruchung

Merkmal:

  • Pianodraht (4): 2 mm
  • Kabel (5): 13 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Harter Draht (3): 2,5 mm
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: tauchisoliert DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Länge mm (L): 200 mm
  • Gewicht: 359 g
  • Breite mm (b): 75 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb