• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombinationszange L.200mm Kopf verchromt

Artikel-Nr.: 65015200
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65015200
EAN / GTIN 4018754036196
Herstellernummer 65015200
L-Nummer L60010 1732

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 5746
  • Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht
  • Schneiden induktiv gehärtet ca. 62 HRC
  • für harte Dauerbeanspruchung

Merkmal:

  • Pianodraht (4): 2 mm
  • Kabel (5): 13 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Harter Draht (3): 2,5 mm
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
  • Länge mm (L): 200 mm
  • Gewicht: 310 g
  • Breite mm (b): 60 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb