• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombinationszange L.180mm Kopf poliert

Artikel-Nr.: 65013180
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65013180
EAN / GTIN 4018754206056
Herstellernummer 65013180
L-Nummer L60010 4420

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 5746
  • Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht
  • Schneiden induktiv gehärtet ca. 62 HRC
  • für harte Dauerbeanspruchung

Merkmal:

  • Harter Draht (3): 2 mm
  • Kabel (5): 12 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Pianodraht (4): 1,8 mm
  • Kopf: poliert
  • Griffe: Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
  • Länge mm (L): 180 mm
  • Gewicht: 226 g
  • Breite mm (b): 59 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb