• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstiegshilfe doppelholmig Edelstahl

Artikel-Nr.: 65011
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Handlauf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65011
EAN / GTIN 4031405650114
Herstellernummer 065011

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert oder aus Stahl verzinkt
  • Absenkbar, komplett mit Beschlägen für Leiterholm 50 x 20 mm
  • Für Leiterbreiten 340 und 440 mm

Merkmal:

  • Außenbreite: 440 mm
  • Länge: 1560 mm
  • Material: Edelstahl V4A
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb