• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstiegshilfe doppelholmig Edelstahl

Artikel-Nr.: 65009
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Handlauf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65009
EAN / GTIN 4031405650091
Herstellernummer 065009
L-Nummer L90110 1218

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert oder aus Stahl verzinkt
  • Absenkbar, komplett mit Beschlägen für Leiterholm 50 x 20 mm
  • Für Leiterbreiten 340 und 440 mm

Merkmal:

  • Außenbreite: 340 mm
  • Länge: 1560 mm
  • Material: Edelstahl V4A
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb