Verbindungsschaft für Schlagschrauber 2/75

Artikel-Nr.: 650009 2/75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 368 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 75 mm
Antriebsprofil 6-kant-Kupplung
Vierkant-Abtrieb 1/4 Zoll
Antrieb maschinenseitig E 6,3 (1/4 Zoll)
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche brüniert
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Verbindungsschaft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 650009 2/75
EAN / GTIN 4062406252335
Herstellernummer 650009 2/75

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form, geeignet für Schlag- und Impulsschrauber mit 1/4 Zoll Hex (Innensechskant) Aufnahmen. Mit federnder Kugel und Entriegelungsfunktion - Einsätze werden sicher gehalten.

Verwendung:

Als Zwischenstück, um Steckschlüsseleinsätze mit Innenvierkant-Aufnahme in Maschinenschraubern mit Innensechskant-Aufnahme aufzunehmen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche brüniert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb