Verbindungsschaft mit federnder Kugel 3

Artikel-Nr.: 650006 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
508 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 50 mm
Antriebsprofil 6-kant-Kupplung
Vierkant-Abtrieb 3/8 Zoll
Antrieb maschinenseitig E 6,3 (1/4 Zoll)
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche phosphatiert
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Verbindungsschaft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 650006 3
EAN / GTIN 4062406235888
Herstellernummer 650006 3

Beschreibung

Verwendung:

Als Zwischenstück, um Steckschlüsseleinsätze mit Innenvierkant-Aufnahme in Maschinenschraubern mit Innensechskant-Aufnahme aufzunehmen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb